首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
模块化孔加工
整体锪钻
模块化锪钻
铰刀
高速钢钻头
中心钻
定心钻
麻花钻
MK柄麻花钻
台阶钻
板材/管材钻
空心钻
麻花钻
GARANT孔加工短型钻头套装HSS/Co8,类型FS,配有工具盒,113540
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
GARANT孔加工短型钻头套装HSS/Co8,类型FS,配有工具盒,113540
商品编号
113540
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
⌀ DCh8
型号
1-10
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
113540 1-10
113540 1-10
刀柄
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
圆柱形刀柄
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
销售价
数量
4955.38
4955.38
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
中心钻
定心钻
麻花钻
MK柄麻花钻
台阶钻
板材/管材钻
空心钻
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
GARANT孔加工短型钻头套装HSS/Co8,类型FS,配有工具盒,113540
¥3179.48 元
起
GARANT孔加工短型钻头空盒,适合于配套DIN 1897短型钻头
¥219.38 元
起
GARANT短型钻头HSS/E,型号N,作为补充套装,无工具盒,113150
¥1213.55 元
起
GARANT孔加工长型麻花钻,HSS 材质 N116000
¥124.81 元
起
GARANT孔加工麻花钻套装HSS/E,带工具盒115320
¥1673.13 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
⌀ DCh8:
1-10
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:GARANT孔加工短型钻头套装HSS/Co8,类型FS,配有工具盒,113540
商品编号:113540
1-10
技术说明
由短型钻头编号 113140 组成。
格外
坚固耐用
,归功于
增加了钻芯厚度
。
成型磨削,同心度高。
带 S 型钻尖(特制)。
优点
非常适合在数控机床和自动加工中心上
加工钻深较小的钻孔(大约 2 − 4×D)
。
技术参数
螺纹升角
38degrees
型号
FS
公差,公称直径
h8
刀具材料
HSS Co 8
涂层
TiAlN
标准
DIN 1897
顶角
130degrees
内冷式
否
属性
刀柄
圆柱形刀柄
钻头数量
19
钻头直径间隔
0.5mm
钻头范围
1mm - 10mm
齿数 Z
2
应用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
油
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订