咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Bottrop
商品编号
091563
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091563 2XL
091563 3XL
091563 L
091563 M
091563 S
091563 XL
性别
男女通用尺码
系列
男式
2XL
UNIQUE
男式
3XL
UNIQUE
男式
L
UNIQUE
男式
M
UNIQUE
男式
S
UNIQUE
男式
XL
UNIQUE
销售价 数量
 
450.31
592.04
450.31
450.31
450.31
450.31

商品详情

商品名称:T 恤衫 Bottrop
商品编号:091563 XL
技术说明

马球衫,采用时尚的贴身造型。颈部采用暗缝,舒适性更高。侧面和袖子有对比色护垫。
  • 纽扣条。
  • 领子和袖子配有罗纹松紧带。

技术参数
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
60% 棉 40% 聚酯 -
材料基重 / 布料密度
180g/m2
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
深无烟煤色 / 黑色
属性
性别
男式
男女通用尺码
XL
系列
UNIQUE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加