咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角薄壁加长套筒
商品编号
A65127
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
  • 10
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A65127 10
A65127 12
A65127 13
A65127 14
A65127 15
A65127 16
A65127 17
A65127 18
A65127 19
A65127 20
A65127 21
A65127 22
A65127 23
A65127 24
扳手开口度
长度
10mm
78mm
12mm
78mm
13mm
78mm
14mm
78mm
15mm
78mm
16mm
78mm
17mm
78mm
18mm
78mm
19mm
78mm
20mm
78mm
21mm
78mm
22mm
78mm
23mm
78mm
24mm
78mm
销售价 数量
 
136.21
136.21
136.21
136.21
166.98
166.98
166.98
166.98
166.98
166.98
166.98
171.42
184.53
215.31

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 热销
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:六角薄壁加长套筒
商品编号:A65127 16
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
扳手开口度
16mm
长度
78mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加