咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具推车
商品编号
A91985
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91985 250
A91985 350A
A91985 350B
最大承重量
装卸面深度
装载平面高度 中间层
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子直径
重量
高度
250kg
900mm
280mm
850mm
500mm
200mm
350kg
900mm
590mm
290mm
960mm
500mm
200mm
58kg
960mm
350kg
900mm
690mm
290mm
1150mm
500mm
200mm
1150mm
销售价 数量
 
2072.42
2548.60
2725.79

商品详情

商品名称:工具推车
商品编号:A91985 250
技术说明

工具推车,标准台面尺寸。人体工学单把手设计,移动灵活。采用钢制台面,坚固耐用。
颜色

蓝色 RAL 5012,粉末喷涂。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
客户自行安装
属性
最大承重量
250kg
装卸面深度
900mm
装载平面高度 中间层
装载平面高度 底层
280mm
装载平面高度 顶层
850mm
装载面宽度
500mm
轮子直径
200mm
重量
高度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加