咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耳塞 圣诞树型带线,1270
商品编号
A09738
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09738 100
内容
制造商 ID
绳子颜色
100pair
1270
蓝色
销售价 数量
 
754.81
  • 商品详情

商品详情

商品名称:耳塞 圣诞树型带线,1270
商品编号:A09738 100

颜色

橘红色。
技术说明

圣诞树型耳塞,带线。

  • 弹性聚合物材质,佩戴舒适。

  • 圣诞树型轮廓设计,佩戴舒适,密合良好。

  • 可重复清洗使用。

  • 无需揉搓,使用方便、卫生。

  • 带线,防缠绕,不易丢失。


技术参数
耳塞材料
聚合物
SNR 值(隔音值)
25dB(A)
属性
内容
100pair
制造商 ID
1270
绳子颜色
蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加