咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耳塞子弹型带线1110
商品编号
A09736
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09736 100
内容
制造商 ID
绳子颜色
100pair
1110
红色
销售价 数量
 
99.59
  • 商品详情

商品详情

商品名称:耳塞子弹型带线1110
商品编号:A09736 100

技术说明

子弹型耳塞。

  • 子弹型轮廓设计,降噪效果好。

  • PU发泡材料,对皮肤无刺激。

  • 表面经防污处理,佩戴卫生、安全。


带线,防缠绕,不易丢失。

技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
31dB(A)
属性
内容
100pair
制造商 ID
1110
绳子颜色
红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加