咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Holex安全鞋, 76616
商品编号
A09300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
尺码
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09300 35
A09300 36
A09300 37
A09300 38
A09300 39
A09300 40
A09300 41
A09300 42
A09300 43
A09300 44
A09300 45
A09300 46
内部长度
包头材料
外层材料
系列
耐刺穿性
鞋底材料
225mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
230mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
235mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
240mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
245mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
250mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
255mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
260mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
265mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
270mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
275mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
280mm
合成
牛皮及织物
运动型
纺织物
PU
销售价 数量
 
272.10
272.10
272.10
272.10
272.10
272.10
272.10
272.10
272.10
272.10
272.10
272.10

商品详情

商品名称:Holex安全鞋, 76616
商品编号:A09300 35

提示

产品变更,售完即止!

技术说明

多功能安全鞋,鞋帮高度适中,穿戴舒适,行动灵活。
灰色绒面牛皮,耐脏效果好。
橡胶+PU鞋底(46码为橡胶底),具有不错的防滑与足底缓冲功能。
带有反光条,提高安全性。
功能

防砸(塑钢包头),防刺穿(高密度纤维垫),电绝缘。

技术参数
防静电
EGB
属性
内部长度
225mm
包头材料
合成
外层材料
牛皮及织物
系列
运动型
耐刺穿性
纺织物
鞋底材料
PU
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加