咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池角磨机
商品编号
A07212
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07212 FSAG125XP
制造商名称
所含充电电池数量
最大切割深度
最大砂轮直径
最高转速
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
FSAG125XP
2
33mm
125mm
8500min-1
5Ah
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
2.5kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池角磨机
商品编号:A07212

技术说明

电池驱动角磨机,带有无刷电机,芯轴锁,防护罩快速调整。内置FIXTEC快速换装系统,砂轮更换无需工具。
供货范围

配套提供充电器,2×Red锂电池,防护罩125 mm,2片防尘网罩,装夹套件,防振握柄,工具箱。
提示

产品变更,售完即止!

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加