咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WNMG 060404 修光刃
商品编号
251953
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251953 HB7020-2
ISO 代码,转位刀片
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
钻削应用
WNMG 060404
P
HM
轻微中断
170m/min - 480m/min
2mm
0.25mm
0.3mm - 2.5mm
WSS
6
HB7020-2
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.5mm/rev
轻微中断
销售价 数量
 
199.15
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:WNMG 060404 修光刃
商品编号:251953


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加