咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT开口插套工具
商品编号
657792
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657792 1-8
657792 1-10
657792 1-11
657792 1-12
657792 1-13
657792 1-14
657792 1-15
657792 1-16
657792 1-17
657792 1-18
657792 1-19
657792 2-13
657792 2-14
657792 2-16
657792 2-17
657792 2-18
657792 2-19
657792 2-21
657792 2-22
657792 2-24
657792 2-27
657792 2-30
657792 2-32
657792 2-36
657792 2-41
内径规 S
宽度 b
扳手开口度
插套柄
高度 h
17.5mm
22mm
8mm
9×12mm
5.7mm
17.5mm
24.8mm
10mm
9×12mm
5.7mm
17.5mm
26mm
11mm
9×12mm
5.7mm
17.5mm
27.5mm
12mm
9×12mm
5.7mm
17.5mm
28.8mm
13mm
9×12mm
5.7mm
20mm
31.5mm
14mm
9×12mm
7.7mm
20mm
33.5mm
15mm
9×12mm
7.7mm
20mm
36mm
16mm
9×12mm
7.7mm
20mm
37.7mm
17mm
9×12mm
7.7mm
20mm
39mm
18mm
9×12mm
7.7mm
20mm
41.6mm
19mm
9×12mm
7.7mm
25mm
29.7mm
13mm
14×18mm
7mm
25mm
31.1mm
14mm
14×18mm
7mm
25mm
35.8mm
16mm
14×18mm
9mm
25mm
37mm
17mm
14×18mm
9mm
25mm
38.6mm
18mm
14×18mm
9mm
25mm
40.6mm
19mm
14×18mm
9mm
25mm
45.2mm
21mm
14×18mm
11mm
25mm
47.3mm
22mm
14×18mm
11mm
25mm
50.8mm
24mm
14×18mm
11mm
32.5mm
58.7mm
27mm
14×18mm
14mm
32.5mm
62.7mm
30mm
14×18mm
14mm
33mm
65.2mm
32mm
14×18mm
14mm
33mm
66.5mm
36mm
14×18mm
14mm
40mm
82.5mm
41mm
14×18mm
14mm
销售价 数量
 
512.78
512.78
512.78
512.78
512.78
512.78
512.78
512.78
512.78
512.78
512.78
580.79
580.79
580.79
580.79
580.79
580.79
687.47
687.47
687.47
687.47
790.37
790.37
790.37
860.27

商品详情

商品名称:GARANT开口插套工具
商品编号:657792 2-13
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
材料

铬钒钢,镀铬。
技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
25mm
宽度 b
29.7mm
扳手开口度
13mm
插套柄
14×18mm
高度 h
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加