咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q Mini 高进给铣刀
商品编号
213058
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213058 40/5
213058 40/7
213058 42/7
213058 50/5
213058 50/8
213058 52/8
213058 63/7
213058 66/8
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
直径 D3
空闲长度
配套适用的转位刀片
5
40mm
1mm
79.5mm
69.1mm
1.4degrees
40.9mm
16mm
40mm
34mm
40mm
ANGX10T308ZE.R
7
40mm
1mm
79.5mm
69.1mm
1.4degrees
40.9mm
16mm
40mm
34mm
40mm
ANGX10T308ZE.R
7
42mm
1mm
83.5mm
73.1mm
1.4degrees
40.9mm
16mm
40mm
36mm
40mm
ANGX10T308ZE.R
5
50mm
1mm
99.5mm
89.1mm
1.1degrees
52mm
22mm
50mm
44mm
50mm
ANGX10T308ZE.R
8
50mm
1mm
99.5mm
89.1mm
1.1degrees
52mm
22mm
50mm
44mm
50mm
ANGX10T308ZE.R
8
52mm
1mm
103.5mm
93.1mm
1degrees
57.2mm
22mm
50mm
46mm
50mm
ANGX10T308ZE.R
7
63mm
1mm
125.5mm
115.1mm
0.85degrees
67.4mm
22mm
40mm
57mm
40mm
ANGX10T308ZE.R
8
66mm
1mm
131.5mm
121.1mm
0.81degrees
70.7mm
22mm
40mm
60mm
40mm
ANGX10T308ZE.R
销售价 数量
 
5138.46
6192.09
6273.15
6516.29
7861.70
7975.16
8023.79
8558.72

商品详情

商品名称:GARANT Power Q Mini 高进给铣刀
商品编号:213058 40/5
备件

转位刀片螺栓套件,编号 219799 9(7IP;1.2Nm)。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 7IP
技术说明

高进给铣削系统,可实现较小加工直径较大加工深度。非常高效,得益于切刃数量较多。
技术参数
产品类别
可转位刀片铣刀
柄类型
带有安装孔
铣削应用
圆形铣削
切削加工策略
HPC
刀具更换
PowerCard
属性
内冷式
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
40mm
圆周插补铣削 ap
1mm
圆周插补铣削直径 Dmax
79.5mm
圆周插补铣削直径 Dmin
69.1mm
坡道斜度 αmax
1.4degrees
坡道长度 L,针对 αmax
40.9mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
直径 D3
34mm
空闲长度
40mm
配套适用的转位刀片
ANGX10T308ZE.R
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加