咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
251106
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄/刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251106 20/12
251106 25/12
251106 25/15
251106 32/15
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
头部长度 L1
夹紧螺栓
弹簧套装
弹簧销套件
总长度 L
曲柄
配套适用的转位刀片
PSBNR/L 2020K12
17mm
20mm
12mm
259031 20
28mm
259018 2
259044 2
259047 2
125mm
259015 2
SN..1204..
PSBNR/L 2525M12
22mm
25mm
12mm
259031 20
29mm
259018 2
259044 2
259047 2
150mm
259015 2
SN..1204..
PSBNR/L 2525M15
22mm
25mm
15mm
259031 37
32mm
259018 11
259044 6
259047 4
150mm
259015 12
SN..1506..
PSBNR/L 3232P15
27mm
32mm
15mm
259031 37
32mm
259018 11
259044 6
259047 4
170mm
259015 12
SN..1506..
销售价 数量
 
1541.76
1663.37
1750.06
2345.18
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:251106


技术参数
应用形式
右向
标准
DIN ISO 5610
内冷式
手柄类型
车刀杆
应用
纵向旋转外部
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加