咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金高性能铰刀 HPC 通孔
商品编号
164400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
164400 4
164400 4,5
164400 4H7
164400 5
164400 5,5
164400 5H7
164400 6
164400 6,5
164400 6H7
164400 7
164400 7,5
164400 8
164400 8,5
164400 8H7
164400 9
164400 9,5
164400 10
164400 10,5
164400 10H7
164400 11
164400 11,5
164400 12
164400 12H7
164400 13
164400 14
164400 15
164400 15H7
164400 16
164400 16H7
164400 17
164400 18
164400 19
164400 20
公称直径 DC
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
在铝铸件中的建议钻孔直径
孔径公差
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切刃直径
柄直径 Ds
直径范围
系列
进给量 f,针对铸铝
4mm
4
8mm
75mm
39mm
8mm
6mm
3.701mm - 4.2mm
GARANT Master Alu
0.6mm/rev
4.5mm
4
8mm
75mm
39mm
8mm
6mm
4.201mm - 4.7mm
GARANT Master Alu
0.6mm/rev
4mm 4mm
4
0.01mm
0.005mm
8mm
3.9mm
H7
75mm 75mm
39mm
4.01mm 8.01mm
6mm
GARANT Master Alu
0.6mm/rev
5mm
4
8mm
75mm
39mm
8mm
6mm
4.701mm - 5.2mm
GARANT Master Alu
0.6mm/rev
5.5mm
4
8mm
75mm
39mm
8mm
6mm
5.201mm - 5.7mm
GARANT Master Alu
0.6mm/rev
5mm
4 4
0.01mm 0.01mm
0.005mm
8mm
4.9mm
H7
75mm
39mm
5.01mm 8.01mm
6mm
GARANT Master Alu
0.6mm/rev
6mm
6
8mm
75mm
39mm
8mm
6mm
5.701mm - 6.2mm
GARANT Master Alu
1mm/rev
6.5mm
6
10mm
100mm
64mm
10mm
8mm
6.201mm - 6.7mm
GARANT Master Alu
1mm/rev
6mm
6
0.01mm
0.005mm
8mm 8mm
5.9mm
H7
75mm
39mm
6.01mm 8.01mm
6mm
GARANT Master Alu
1mm/rev 1mm/rev
7mm
6
10mm
100mm
64mm
10mm
8mm
6.701mm - 7.2mm
GARANT Master Alu
1mm/rev
7.5mm
6
10mm
100mm
64mm
10mm
8mm
7.201mm - 7.7mm
GARANT Master Alu
1mm/rev
8mm
6
10mm
100mm
64mm
10mm
8mm
7.701mm - 8.2mm
GARANT Master Alu
1.5mm/rev
8.5mm
6
10mm
100mm
60mm
10mm
10mm
8.201mm - 8.7mm
GARANT Master Alu
1.5mm/rev
8mm
6 6
0.012mm
0.006mm
10mm
7.9mm
H7
100mm
64mm
8.012mm 8.013mm
8mm 8mm
GARANT Master Alu
1.5mm/rev
9mm
6
10mm
100mm
60mm
10mm
10mm
8.701mm - 9.2mm
GARANT Master Alu
1.5mm/rev
9.5mm
6
12mm
120mm
80mm
12mm
10mm
9.201mm - 9.7mm
GARANT Master Alu
1.5mm/rev
10mm
6
12mm
120mm
80mm
12mm
10mm
9.701mm - 10.2mm
GARANT Master Alu
1.8mm/rev
10.5mm
6
12mm
120mm
75mm
12mm
12mm
10.201mm - 10.7mm
GARANT Master Alu
1.8mm/rev
10mm
6
0.012mm
0.006mm
12mm
9.9mm 9.9mm
H7
120mm
80mm
10.012mm 10.013mm
10mm
GARANT Master Alu
1.8mm/rev
11mm
6
12mm
120mm
75mm
12mm
12mm
10.701mm - 11.2mm
GARANT Master Alu
1.8mm/rev
11.5mm
6
12mm
120mm
75mm
12mm
12mm
11.201mm - 11.7mm
GARANT Master Alu
1.8mm/rev
12mm
6
12mm
120mm
75mm
12mm
12mm
11.701mm - 12.2mm
GARANT Master Alu
2.1mm/rev
12mm
6 6
0.015mm
0.008mm
12mm
11.8mm
H7
120mm
75mm
12.015mm 12.015mm
12mm 12mm
GARANT Master Alu
2.1mm/rev
13mm
6
15mm
130mm
82mm
15mm
14mm
12.201mm - 13.2mm
GARANT Master Alu
2.1mm/rev
14mm
6
15mm
130mm
82mm
15mm
14mm
13.201mm - 14.2mm
GARANT Master Alu
2.1mm/rev
15mm
6
15mm
130mm
82mm
15mm
16mm
14.201mm - 15.2mm
GARANT Master Alu
2.1mm/rev
15mm
6
0.015mm
0.008mm
15mm
14.8mm
H7 H7
130mm
82mm 82mm
15.015mm 15.015mm
16mm
GARANT Master Alu
2.1mm/rev
16mm
6
15mm
150mm
102mm
15mm
16mm
15.201mm - 16.2mm
GARANT Master Alu
2.1mm/rev
16mm
6
0.015mm
0.008mm
15mm
15.8mm
H7
150mm
102mm
16.015mm 16.015mm
16mm 16mm
GARANT Master Alu
2.1mm/rev
17mm
6
15mm
150mm
102mm
15mm
18mm
16.201mm - 17.2mm
GARANT Master Alu
2.4mm/rev
18mm
6
15mm
150mm
102mm
15mm
18mm
17.201mm - 18.2mm
GARANT Master Alu
2.4mm/rev
19mm
6
15mm
150mm
100mm
15mm
20mm
18.201mm - 19.2mm
GARANT Master Alu
2.4mm/rev
20mm
6
15mm
150mm
100mm
15mm
20mm
19.201mm - 20.2mm
GARANT Master Alu
2.4mm/rev
销售价 数量
 
4365.03
4404.86
3881.47
4503.65
4563.26
4009.85
4583.03
4918.07
4088.88
4938.88
4978.04
5036.95
5862.14
4483.92
6162.39
6463.72
6806.86
7214.06
6076.50
7557.56
7988.13
8438.64
7557.56
8977.40
9267.73
10196.34
9121.84
10578.76
9432.60
11198.68
11844.21
12853.81
13157.69

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金高性能铰刀 HPC 通孔
商品编号:164400 9,5
应用

适用于通孔钻孔的特殊版本。
技术说明

最新一代的专用 HPC 铰刀用于铝合金加工,采用改良款刀片造型和先进的硬质合金基体。
超短刀片提高切割值。通过径向分布的冷却剂出口(直接对准刀片),优化冷却设计。

适合数控机床使用的规格,直柄直径可以配套标准刀柄,尤其是液压高精度夹头。
凭借刀片的不均匀分布以及倒圆角宽度特殊设计实现最高同心精度和流程安全。
按客户要求进行非标定制。
两种直槽规格,带 DLC 涂层 sp2
技术参数
切削加工策略
HPC
内冷式
有,25 bar
刀具材料
整体硬质合金
适用的钻孔类型
针对通孔
型号
W
涂层
DLC
标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA h6
属性
公称直径 DC
9.5mm
切刃数 Z
6
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
12mm
在铝铸件中的建议钻孔直径
孔径公差
总长度 L
120mm
悬伸长度 L1
80mm
最大切刃直径
12mm
柄直径 Ds
10mm
直径范围
9.201mm - 9.7mm
系列
GARANT Master Alu
进给量 f,针对铸铝
1.5mm/rev
应用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
湿,最小
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加