咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
250608
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250608 20/15
250608 25/15
250608 32/15
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪,螺栓,弹簧
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
接口 / 接头
配套适用的转位刀片
DDJNR/L 2020K15
25mm
20mm
15mm
259035 2
259031 28
259025 10
35mm
125mm
20×20mm
DN.. 1506..
DDJNR/L 2525M15
32mm
25mm
15mm
259035 2
259031 28
259025 10
36mm
150mm
25x25mm
DN.. 1506..
DDJNR/L 3232 P15
40mm
32mm
15mm
259035 2
259031 28
259025 10
40mm
170mm
32×32mm
DN.. 1506..
销售价 数量
 
1904.90
2063.33
2306.02

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:250608 32/15


技术参数
应用形式
右向
内冷式
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
DDJNR/L 3232 P15
作用宽度 L4
40mm
刀柄规格
32mm
刀片尺寸
15mm
卡爪,螺栓,弹簧
259035 2
可转位刀片布置
垫片
259031 28
垫片螺栓
259025 10
头部长度 L1
40mm
总长度 L
170mm
接口 / 接头
32×32mm
配套适用的转位刀片
DN.. 1506..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加