咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TNMG 160408
商品编号
251434
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251434 HB7010-2
251434 HB7020-2
251434 HB7035-2
251434 HB7120-1
251434 HB7130-2
251434 HB7140-2
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钻削应用
驱动轮廓
TNMG 160408
P
HM
连续
170m/min - 500m/min
4mm
0.55mm
0.3mm - 2mm
SS
6
HB7010-2
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
连续
精加工
TNMG 160408
P
HM
轻微中断
160m/min - 400m/min
4mm
0.55mm
0.3mm - 2mm
SS
6
HB7020-2
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
轻微中断
精加工
TNMG 160408
P
HM
严重中断
150m/min - 350m/min
4mm
0.55mm
0.3mm - 2mm
SS
6
HB7035-2
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
严重中断
精加工
适用m/min
适用m/min
TNMG 160408
M
HM
连续
90m/min - 290m/min
4mm
0.55mm
0.3mm - 2mm
VS
6
适用
HB7120-1
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
适用
TNMG 160408
M
HM
轻微中断
80m/min - 270m/min
4mm
0.25mm
0.3mm - 2mm
VS
6
HB7130-2
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
轻微中断
TNMG 160408
M
HM
严重中断
70m/min - 230m/min
4mm
0.25mm
0.3mm - 2mm
VS
6
HB7140-2
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
严重中断
销售价 数量
 
192.05
192.05
192.05
172.82
167.23
167.24

商品详情

商品名称:TNMG 160408
商品编号:251434
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加