咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
250019
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250019 16/09
250019 16/12
250019 20/09
250019 20/12
250019 25/09
250019 25/12
250019 25/16
250019 32/12
250019 32/16
250019 32/19
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
头部长度 L1
夹紧螺栓
弹簧套装
弹簧销套件
总长度 L
接口 / 接头
曲柄
配套适用的转位刀片
PCLNR/L 1616H09
20mm
16mm
9mm
259031 27
25mm
259018 6
259044 5
259047 3
100mm
16×16mm
259015 9
CN.. 09T3..
PCLNR/L 1616H12
20mm
16mm
12mm
259031 2
25mm
259018 8
259044 2
259047 2
100mm
16×16mm
259015 2
CN.. 1204..
PCLNR/L 2020K09
25mm
20mm
9mm
259031 27
28mm
259018 6
259044 5
259047 3
125mm
20×20mm
259015 9
CN.. 09T3..
PCLNR/L 2020K12
25mm
20mm
12mm
259031 2
28mm
259018 2
259044 2
259047 2
125mm
20×20mm
259015 2
CN.. 1204..
PCLNR/L 2525M09
32mm
25mm
9mm
259031 27
33mm
259018 6
259044 5
259047 3
150mm
25x25mm
259015 9
CN.. 09T3..
PCLNR/L 2525M12
32mm
25mm
12mm
259031 2
33mm
259018 2
259044 2
259047 2
150mm
25x25mm
259015 2
CN.. 1204..
PCLNR/L 2525M16
32mm
25mm
16mm
259031 35
33mm
259018 11
259044 6
259047 4
150mm
25×25mm
259015 12
CN.. 1606..
PCLNR/L 3232P12
40mm
32mm
12mm
259031 2
30mm
259018 2
259044 2
259047 2
170mm
32×32mm
259015 2
CN.. 1204..
PCLNR/L 3232P16
40mm
32mm
16mm
259031 35
40mm
259018 11
259044 6
259047 4
170mm
32×32mm
259015 12
CN.. 1606..
PCLNR/L 3232P19
40mm
32mm
19mm
259031 36
40mm
259018 13
259044 7
259047 5
170mm
32×32mm
259015 13
CN.. 1906..
销售价 数量
 
1422.15
1549.44
1422.15
1549.44
1538.82
1678.92
1763.61
2271.00
2266.85
2336.60

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:250019


技术参数
标准
DIN ISO 5610
应用形式
左向
内冷式
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加