咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊嘴
商品编号
082400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082400 32KD
082400 82JD
082400 152JD
082400 832CDLF
082400 832EDLF
082400 832SDLF
082400 BDLF
082400 G072KN
082400 G132KN
制造商名称
焊嘴宽度
适合于
32KD
3.1mm
082100 30
82JD
4.8mm
082100 80
152JD
5.3mm
082100 150
832CDLF
2.2mm
082200 082300
832EDLF
3.2mm
082200 082300
832SDLF
0.8mm
082200 082300
1mm
082150 082200 082300
G072KN
2.4mm
082250 75
G132KN
2.4mm
082250 130
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:焊嘴
商品编号:082400 G072KN


属性
制造商名称
G072KN
焊嘴宽度
2.4mm
适合于
082250 75
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加