咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
kurtz ersa 通用焊铁
商品编号
082100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082100 30
082100 80
082100 150
3 分钟后的焊接峰值温度
不包括线路在内的重量
供电
加热功率
焊嘴宽度
配套适用的最大铜横截面积
380°C
80g
电源驱动
30W
3.1mm
2.5mm2
410°C
220g
电源驱动
80W
4.8mm
4mm2
450°C
245g
电源驱动
150W
5.3mm
6mm2
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:kurtz ersa 通用焊铁
商品编号:082100 80

技术说明

经久耐用的工业用焊铁,带有 Ersadur 长效焊铁头(和普通铜焊铁头相比,使用寿命延长 30 倍)。加热时间为 3 分钟(规格尺寸 300 约为 5 分钟)。电源线为 1.5 m 橡胶电缆(规格尺寸 30 为 PVC)。配有托架(规格尺寸 30 除外)。

属性
3 分钟后的焊接峰值温度
410°C
不包括线路在内的重量
220g
供电
电源驱动
加热功率
80W
焊嘴宽度
4.8mm
配套适用的最大铜横截面积
4mm2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加