咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力棱块
商品编号
447115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
447115 70X55
447115 80X70
447115 120X70
宽度
每块重量
用于轴径
长度
高度
55mm
1.8kg
3mm - 40mm
70mm
75mm
70mm
3.5kg
5mm - 60mm
80mm
95mm
70mm
5kg
5mm - 60mm
120mm
95mm
销售价 数量
 
3950.98
4998.84
5342.40

商品详情

商品名称:磁力棱块
商品编号:447115 80X70
技术说明

三个磁性接触面(小 V 形,大 V 形,上下两面同时接通)。所有侧面均硬化。端面和侧面经过研磨加工,和棱面之间保持精确的角度。平整度和平行度公差 0.01 mm。
技术参数
校准
价格承索
所有部件
硬化处理
包装
稳定的盒体
属性
宽度
70mm
每块重量
3.5kg
用于轴径
5mm - 60mm
长度
80mm
高度
95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加