咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池检查照明灯 带鹅颈式接头
商品编号
081572
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081572 460
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
总长度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
IP 54
蓄电池驱动
50lm - 500lm
470mm
1
LED 模块
2h - 22h
2.6Ah
3.6V
锂离子
325g
销售价 数量
 
902.33

商品详情

商品名称:LED 蓄电池检查照明灯 带鹅颈式接头
商品编号:081572 460
供货范围

配套提供充电电缆,3.7 V / 2.1 Ah 锂离子电池。
技术说明

细长的 LED 蓄电池检查照明灯,附鹅颈式接头和牢固的 200 mm 挠性管。主灯可无级调光。附加聚光功能。通过带有内置悬挂钩的稳定磁性支承脚,亦可用作台灯。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 54
供电
蓄电池驱动
光通量
50lm - 500lm
总长度
470mm
所含充电电池数量
1
灯具
LED 模块
照明时间
2h - 22h
蓄电池容量
2.6Ah
蓄电池电压
3.6V
蓄电池种类
锂离子
重量
325g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加