咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头 / 棘轮插套工具
商品编号
657932
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657932 1/4
内径规 S
刀具,可以更换
宽度 b
批头座
持续负载能力
插套柄
高度 h
齿数
17.5mm
插入式扳手头
17.5mm
1/4inch
15Nm
9×12mm
12.4mm
60
销售价 数量
 
959.41
  • 商品详情

商品详情

商品名称:批头 / 棘轮插套工具
商品编号:657932 1/4
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
插套工具的强度取决于扳手开口度,因而可能比扭矩扳手要小。
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
棘轮可换向,用于顺时针和逆时针旋拧。
材料

铬钒钢,镀铬。
应用
用于安装符合 DIN ISO 1173 的、带 6 角柄的批头,C 6.3 和 E 6.3(1/4 英寸)。
属性
内径规 S
17.5mm
刀具,可以更换
插入式扳手头
宽度 b
17.5mm
批头座
1/4inch
持续负载能力
15Nm
插套柄
9×12mm
高度 h
12.4mm
齿数
60
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加