咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
60° 全牙型刀片,内螺纹,右向
商品编号
270757
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270757 1
270757 1,5
270757 1,25
270757 1,75
270757 2
270757 2,5
270757 3
内部/外部应用
刀具材料
可转位刀片型材
应用形式
螺距
内侧
硬质合金
全牙型
右向
1mm
内侧
硬质合金
全牙型
右向
1.5mm
内侧
硬质合金
全牙型
右向
1.25mm
内侧
硬质合金
全牙型
右向
1.75mm
内侧
硬质合金
全牙型
右向
2mm
内侧
硬质合金
全牙型
右向
2.5mm
内侧
硬质合金
全牙型
右向
3mm
销售价 数量
 
382.12
382.12
382.12
382.12
382.12
393.93
393.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:60° 全牙型刀片,内螺纹,右向
商品编号:270757 1


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加