咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
视频测量显微镜 MM1,带有 TP20 检测系统
商品编号
492560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
492560 200CMZ/TP
492560 200CNC/TP
492560 300CMZ/TP
492560 300CNC/TP
供电
宽度
工作距离
摄像头
显示屏上的放大率(x 倍)
最大工件重量
最大工件高度
视野
重量
量程 X
量程 Y
量程 Z
镜头放大率(x 倍)
长度
长度测量偏差 E1,Z 轴触觉(1D)
长度测量偏差 EUXY,MPE 视觉(2D)
额定电压
高度
电源驱动
600mm
80mm
640 万像素,自动对焦
10162
20kg
100mm
24×16 – 2×1mm
60kg
200mm
100mm
100mm
0.3 − 3.5
4.0 + L/75(L 单位:mm)µm
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
240V
电源驱动
600mm
80mm
640 万像素,自动对焦
23
20kg
100mm
14×9mm
200mm
100mm
100mm
0.5
4.0 + L/75(L 单位:mm)µm
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
240V
770mm
电源驱动
900mm
80mm
640 万像素,自动对焦
10162
20kg
200mm
24×16 – 2×1mm
115kg
300mm
200mm
200mm
0.3 − 3.5
730mm
4.0 + L/75(L 单位:mm)µm
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
240V
950mm
电源驱动
900mm
80mm
640 万像素,自动对焦
23
20kg
200mm
14×9mm
115kg
300mm
200mm
200mm
0.5
730mm
4.0 + L/75(L 单位:mm)µm
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
240V
950mm
销售价 数量
 
808563.36
679163.81
948439.86
808563.36

商品详情

商品名称:视频测量显微镜 MM1,带有 TP20 检测系统
商品编号:492560 200CNC/TP
供货范围

配套提供一体式计算机、无线鼠标和键盘、防尘罩、电源适配器、检验报告和多语言操作说明书。
可选附件

镜头,编号 491912;软件配件,编号 491913;刀刃清洁器/橡皮泥位置标记,编号 354788。
技术说明

数控视频测量显微镜,带快速图像处理系统,高分辨率彩色摄像头和一个易于操作、适合车间使用、基于 PC 机的多点触控面板。
入射光:56 个白色 LED 灯排列成 2 个同心环。其中1个环和4段LED灯可单独进行开关和亮度调节。
透射光:长寿命 LED,远心的,可开关和调光。结实的花岗岩底座带表面经过淬硬处理的十字工作台和高精度导向装置。
  • 测量程序创建和使用简单。
  • 实用的自动化测量过程,例如托盘测量。
  • 先进,用户界面友好和操作直观的测量软件。

光学测量系统配备辅助的 Renishaw TP20 型触觉式测量系统,用于测量无法以光学方式探测的规则几何形状。
  • 简单而迅速地以触觉方式测量。
  • 创建自动化测量过程(光学触觉)

提示

长度测量误差 EUXY,MPE 按照 DIN EN ISO 10360-7,以放大倍数 = 0.5 测得。
长度测量误差 EOZ,MPE 按照 DIN EN ISO 10360-2,用直型测头测得(直径 = 2.5 mm,长度 20 mm)。
允许的环境条件:20 °C ± 1 K,温度梯度 Δth = 0.5 K/h,Δtd = 4.0 K/d,利用经校准的标准件测得。
属性
供电
电源驱动
宽度
600mm
工作距离
80mm
摄像头
640 万像素,自动对焦
显示屏上的放大率(x 倍)
23
最大工件重量
20kg
最大工件高度
100mm
视野
14×9mm
重量
量程 X
200mm
量程 Y
100mm
量程 Z
100mm
镜头放大率(x 倍)
0.5
长度
长度测量偏差 E1,Z 轴触觉(1D)
4.0 + L/75(L 单位:mm)µm
长度测量偏差 EUXY,MPE 视觉(2D)
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
额定电压
240V
高度
770mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加