咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无纺材料(A)精加工
商品编号
566345
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566345 120
566345 180
566345 280
566345 400
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
22.23mm
中凹
125mm
120
22.23mm
中凹
125mm
180
22.23mm
中凹
125mm
280
22.23mm
中凹
125mm
400
销售价 数量
 
164.56
164.56
164.56
164.56
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:无纺材料(A)精加工
商品编号:566345
技术说明

玻璃纤维支承盘,配以砂布(3M 237AA Trizact™):采用超精细的角锥表面,由微小的无机氧化铝颗粒构成。
应用

专门用于表面抛光,适用于硬质且难以加工的材料,例如不锈钢,钛金属,高合金钢等等。稳定且可重复的抛光效果,相比于相同粒度的其他砂轮使用寿命延长,推荐速度2100 - 3000 min-1。
技术参数
磨料缩写
A
为材料优化
不锈钢
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
应用
INOC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加