咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 区域泛光灯
商品编号
081267
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
081267 65
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光色
光通量
发散角可调
总宽度
总长度
总高度
消耗功率
灯具
连接电缆长度
重量
额定电压
无 ATEX 区
IP 54
电源驱动
6000K
6000lm
360degrees
199mm
305mm
199mm
65W
LED 灯
5m
3500g
220V - 240V
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:LED 区域泛光灯
商品编号:081267 65
技术说明

阴影少且不眩目的规格,光散射大。
高性能 360° 工作照明灯,带 Schuko 插口。照明设备可利用强力挂钩随处悬挂,也可直接放在工作台上。
适用于
三脚架,编号 081252,规格尺寸 1.35-3。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
无 ATEX 区
IP 保护等级
IP 54
供电
电源驱动
光色
6000K
光通量
6000lm
发散角可调
360degrees
总宽度
199mm
总长度
305mm
总高度
199mm
消耗功率
65W
灯具
LED 灯
连接电缆长度
5m
重量
3500g
额定电压
220V - 240V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加