咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 钥匙挂件照明灯,附蓄电池
商品编号
081414
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • K6R
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081414 K6R
供电
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
增亮光通量
总宽度
总长度
照明时间
蓄电池种类
蓄电池驱动
200lm
20lm
10h
400lm
30mm
62mm
1.5h
锂离子
销售价 数量
 
314.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • K6R
数量:

商品详情

商品名称:LED 钥匙挂件照明灯,附蓄电池
商品编号:081414 K6R

技术说明

超紧凑型钥匙扣照明灯,提供 2 种尺寸及性能级别。可通过内置的翻折式 USB-A 接口轻松充电。不再需要繁琐又常常丢失的电线。外壳由拉丝铝制成,赋予照明灯精美外观,成为各种钥匙串的合适配件。

  • 弹簧扣便于轻松固定。

  • 附加红外线功能可用于黑暗环境。

  • 集成式蓄电池和电量显示。

  • 实用的携带锁防止意外接通。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加