咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
爬梯,铝材质,两侧均可以攀爬
商品编号
966053
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966053 2X6
966053 2X8
966053 2X10
966053 2X12
工作高度大约
底部外侧宽度
梯子长度
重量
3.3m
0.53m
1.83m
7.7kg
3.8m
0.59m
2.4m
9.8kg
3.3m
0.65m
2.95m
13.3kg
4.8m
0.7m
3.51m
16kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:爬梯,铝材质,两侧均可以攀爬
商品编号:966053 2X6
技术说明

竖杆由长方形管制成,带槽纹的四方横木 30×30 mm,牢固地与竖杆一起卷边,锥形竖杆导向保证可靠固定。竖杆上端带端帽。防滑 nivello® 登梯鞋。通过撑开固定装置与 2 根高强度贝纶带、运输固定板保证高稳定性。镀锌钢铰链带螺栓连接。
标准

DIN EN 131.
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
工作高度大约
3.3m
底部外侧宽度
0.53m
梯子长度
1.83m
重量
7.7kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加