咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压力喷雾器
商品编号
083512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083512 VA1
083512 VL1
083512 VS1
喷头材料
密封材料
PP
Viton
PP
EPDM
PA
Viton
销售价 数量
 
575.29
575.29
575.29

商品详情

商品名称:压力喷雾器
商品编号:083512 VA1
技术说明

高品质塑料容器。设有便携式蘑菇型手柄,用于增压。可调喷嘴,喷出状态可从喷雾状调节为点射状。
GARANT 压力喷雾器,1.5 L 液体容器,带有可见的刻度和稳定的支脚。颜色相同的喷头盖和容器保证了简单分配。
应用

可以抵抗以下介质:
技术说明
喷头盖和液体容器为钢青色。
应用
常用的酸性液体
技术参数
最大工作压力
3bar
容积
1.5l
属性
喷头材料
PP
密封材料
Viton
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加