咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号
251116
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251116 16/12
251116 20/12
251116 25/12
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
垫片
头部长度 L1
夹紧螺栓
弹簧
总长度 L
曲柄
配套适用的转位刀片
PSSNR/L 1620X12
25mm
16mm
12mm
259031 46
35mm
259018 15
259046 4
85mm
259015 15
SN..1204..
PSSNR/L 2020X12
25mm
20mm
12mm
259031 46
35mm
259018 15
259046 4
95mm
259015 15
SN..1204..
PSSNR/L 2525X12
32mm
25mm
12mm
259031 46
35mm
259018 15
259046 4
105mm
259015 15
SN..1204..
销售价 数量
 
2579.81
2688.06
3029.19

商品详情

商品名称:GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号:251116 16/12
提示

冷却液传输搭配 GARANT eco 系统刀座,编号 319001 − 319886 或编号 317900,柄部长度 < 125 mm。通过软管连接(G 1/8 英寸)的理想连接选项。
技术说明

直接在切刃上高效冷却和附加的后刀面冷却。
属性
ISO 代码 刀杆
PSSNR/L 1620X12
作用宽度 L4
25mm
刀柄规格
16mm
刀片尺寸
12mm
垫片
259031 46
头部长度 L1
35mm
夹紧螺栓
259018 15
弹簧
259046 4
总长度 L
85mm
曲柄
259015 15
配套适用的转位刀片
SN..1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加