首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
冲凿
锤类工具
防爆工具
剪切工具
拉铆工具
石工钻凿
木工工具
其他工具
钳类工具
钢丝钳
尖嘴钳
斜嘴钳
水泵钳
大力钳
钳类综合套装
卡簧钳
电子钳
绝缘钳
其他钳类工具
电子钳
KNIPEX®电工扁嘴钳 727189
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
KNIPEX®电工扁嘴钳 727189
商品编号
727189
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
KNIPEX/凯尼派克
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
导线直径
总长度
115
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
727189 115
727189 115
卡爪规格
头部宽度
总长度
钳头长度
内部光滑打磨
9.5mm
115mm
22.5mm
内部光滑打磨
9.5mm
115mm
22.5mm
销售价
数量
396.35
396.35
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
钢丝钳
尖嘴钳
斜嘴钳
水泵钳
大力钳
钳类综合套装
卡簧钳
电子钳
绝缘钳
其他钳类工具
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
LINDSTRÖM®
KNIPEX/凯尼派克
BOOHER/宝合
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
KNIPEX®电工扁嘴钳 727189
¥338.30 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
导线直径:
115
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:KNIPEX®电工扁嘴钳 727189
商品编号:727189
115
标准
DIN ISO 9655
材料
滚珠轴承钢,油淬火处理。
提示
其他规格可根据要求提供。
技术说明
手柄带有塑料覆层。
镜面抛光,因此不会因镀铬件铬脱落而造成电路故障。贯穿式精密关节。低摩擦双弹簧,用于平缓均匀地打开。光滑研磨的手柄面。边缘仔细去毛刺。
应用
用于精细装配作业,例如在电子设备中和精密机械中。
属性
卡爪规格
内部光滑打磨
头部宽度
9.5mm
总长度
115mm
钳头长度
22.5mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订