咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双极测电笔
商品编号
473201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473201 COMBIPRO
473201 DIGIPRO
473201 MASTER
AC 显示范围
DC 显示范围
FI/RCD 保护开关 检验电流
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
旋转磁场转向检测功能
显示
极性检测功能
校准
测量值保留按钮
测量探针照明功能
电源
电阻
过压类别
通路测试
6V - 690V
6V - 690V
IP 65
电池驱动
081551 LR3
2
LED
I1
2× 081561 LR3
CAT III 690 V; CAT IV 600 V
声光报警提示
1V - 1000V
1V - 1000V
IP 65
电池驱动
081551 LR3
2
数子式 LCD
I1
2× 081561 LR3
0kΩ - 1.99kΩ
CAT III 1000 V;CAT IV 600 V
声光报警提示
12V - 690V
12V - 690V
IP 54
电池驱动
081551 LR3
2
LED
I1
2× 081561 LR3
CAT III 600 V;CAT IV 300 V
声光报警提示
销售价 数量
 
867.75
1171.18
537.25

商品详情

商品名称:双极测电笔
商品编号:473201 MASTER
应用

用于多级电压,极性和通路的专业检测。
技术说明

两极电压测试仪,符合人体工程学设计,防水,抗冲击和断裂的塑料外壳,两个检验用捏手,带有磁力托架,同样适合进行单手操作。
标准

IEC / DIN EN 61243-3;VDE 0682-401
供货范围

配有 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)、加粗探针(拧装式)、绝缘护盖。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
AC 显示范围
12V - 690V
DC 显示范围
12V - 690V
FI/RCD 保护开关 检验电流
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081551 LR3
所含电池数量
2
旋转磁场转向检测功能
显示
LED
极性检测功能
校准
I1
测量值保留按钮
测量探针照明功能
电源
2× 081561 LR3
电阻
过压类别
CAT III 600 V;CAT IV 300 V
通路测试
声光报警提示
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加