咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒,1/2 英寸 薄壁型,带塑料壳
商品编号
651240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
651240 17
651240 19
651240 21
651240 22
从动侧直径
扳手开口度
长度
25.2mm
17mm
110mm
27.2mm
19mm
110mm
29mm
21mm
110mm
30.5mm
22mm
110mm
销售价 数量
 
346.54
346.54
347.86
360.74

商品详情

商品名称:冲击六角套筒,1/2 英寸 薄壁型,带塑料壳
商品编号:651240 21
提示

备用防护套管参见编号 651242。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
标准

DIN 3129
优点

  • 套筒扳手的小 ⌀ 和完美匹配的总长度方便对难以够到的螺栓进行操作。
  • 通过护套对易损部件(例如铝合金轮辋)提供保护。
  • 可在螺丝起子运行时定位,因为护套可自由活动
  • 通过颜色快速区分不同套筒。
  • 套筒扳手凭借扭转区可承受较大负荷。

应用

主要用于敏感零部件的安装(例如轻金属车缘)。
技术说明

强劲的外形设计,专门用于配套电动或者气动冲击扳手。带有用于紧固的横孔和环形槽。符合 DIN 3121 标准要求的内四方。廓型对螺钉和螺帽有一定的保护作用。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
29mm
扳手开口度
21mm
长度
110mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加