咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨片 SLTR Control,(ZA) 用于加工钢件和不锈钢
商品编号
565446
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
目数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
565446 40
565446 60
565446 80
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
22.23mm
倾斜,叶片凸出
125mm
40
22.23mm
倾斜,叶片凸出
125mm
60
22.23mm
倾斜,叶片凸出
125mm
80
销售价 数量
 
89.07
89.07
89.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:打磨片 SLTR Control,(ZA) 用于加工钢件和不锈钢
商品编号:565446
技术说明

千叶砂轮,带视窗,能够观察到工件。砂轮片密度极高,使用寿命长。
应用

特别适合于精密加工。
技术参数
为材料优化
不锈钢
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
磨料缩写
ZA
属性
应用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加