咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型磨垫 U-Edge Pro (ZA)
商品编号
566315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
  • 40
  • 60
  • 80
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566315 40
566315 60
566315 80
孔直径
砂轮直径
粒度
22.23mm
125mm
40
22.23mm
125mm
60
22.23mm
125mm
80
销售价 数量
 
107.02
107.02
107.02
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 40
  • 60
  • 80
数量:

商品详情

商品名称:紧凑型磨垫 U-Edge Pro (ZA)
商品编号:566315 40


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加