咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣砂轮(A) 15 孔
商品编号
567796
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
目数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567796 80
567796 80(套装50件/套)
567796 120
567796 120(套装50件/套)
567796 180
567796 180(套装50件/套)
567796 220
567796 220(套装50件/套)
567796 240
567796 240(套装50件/套)
567796 320
567796 320(套装50件/套)
567796 400
567796 400(套装50件/套)
567796 600
567796 600(套装50件/套)
567796 800
567796 800(套装50件/套)
567796 1000
567796 1000(套装50件/套)
参数
砂轮直径
粒度
150mm
80
详见对应单件商品参数
150mm
120
详见对应单件商品参数
150mm
180
详见对应单件商品参数
150mm
220
详见对应单件商品参数
150mm
240
详见对应单件商品参数
150mm
320
详见对应单件商品参数
150mm
400
详见对应单件商品参数
150mm
600
详见对应单件商品参数
150mm
800
详见对应单件商品参数
150mm
1000
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
12.73
533.93
12.57
520.48
12.57
520.48
12.57
520.48
12.57
520.48
12.57
520.48
12.57
520.48
12.57
520.48
12.57
520.48
12.57
520.48

商品详情

商品名称:尼龙搭扣砂轮(A) 15 孔
商品编号:567796 120(套装50件/套)
优点

  • 得益于出色的磨料支承,磨削结果更加均匀。
  • 边缘受力时的抗拉强度得到优化。

应用

高品质的刚玉磨料(A),广泛适用于粗加工,粗精加工和精加工。
高品质的刚玉磨料(A),开放式散布,广泛适用于粗加工、粗精加工和精加工。
技术说明

尼龙搭扣砂轮,带有稳定的薄片基层。不易沾染灰尘的涂层,可以避免过早出现阻塞的现象。背面采用魔术搭扣设计。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
最大圆周速度
40m/s
磨料缩写
A
属性
参数
详见对应单件商品参数
砂轮直径
粒度
应用
适用
通用
适用
铜锌合金
适用
油漆
适用
铝镁合金
适用
钛合金
有条件适用
木材
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
INOC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加