咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
M14 千叶砂轮 无纺材料/布基
商品编号
566372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566372 80CRS
566372 80CRS(套装2件/套)
参数
推荐的转速
最高转速
粒度对比
2800min-1
6000min-1
80
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
463.81
773.15
  • 商品详情

商品详情

商品名称:M14 千叶砂轮 无纺材料/布基
商品编号:566372 80CRS(套装2件/套)
应用

去除刮痕,进行条纹磨砂。
技术说明

围绕刀具的轴呈扇形布置的板条M14 直接夹头。
砂布和无纺材料组合而成。
技术参数
最大圆周速度
30m/s
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
磨料缩写
A
为材料优化
不锈钢
螺纹
M14
属性
参数
详见对应单件商品参数
推荐的转速
最高转速
粒度对比
应用
油漆
适用
硬质合金(HM)
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
通用
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
铝镁合金
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
木材
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加