咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金-NC 精密定心钻 142°121068
商品编号
121068
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
121068 1
121068 2
121068 3
121068 4
121068 5
121068 6
121068 8
121068 10
121068 12
121068 16
121068 20
公称直径 DC
刀柄
刀柄公差
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
1mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
25mm
4mm
1mm
0.015mm/rev
2mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
32mm
5mm
2mm
0.015mm/rev
3mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
32mm
6mm
3mm
0.015mm/rev
4mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
40mm
8mm
4mm
0.015mm/rev
5mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
50mm
8mm
5mm
0.015mm/rev
6mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
50mm
8mm
6mm
0.015mm/rev
8mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
60mm
10mm
8mm
0.015mm/rev
10mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
70mm
10mm
10mm
0.015mm/rev
12mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
70mm
12mm
12mm
0.015mm/rev
16mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
75mm
16mm
16mm
0.015mm/rev
20mm
DIN 6535 HA,带 h6
h6
100mm
20mm
20mm
0.015mm/rev
销售价 数量
 
543.84
543.93
543.93
584.84
609.85
677.32
946.81
1601.74
2072.73
4855.16
10791.45

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金-NC 精密定心钻 142°121068
商品编号:121068 8
提示

针对实际钻孔直径选择转速(钻头外径不通用)。
针对实际钻孔 ⌀ 选择转速(并非针对钻头外 ⌀ 而采取通用设置)。
应用

顶角 142°,确保后道工序的麻花钻主刃能够切入。
技术说明

自定心,由于采用了单切刃刃型,因而可以确保最佳的尺寸精度。
技术参数
涂层
没有涂层
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
顶角
142degrees
公差,公称直径
h6
内冷式
切刃数 Z
1
属性
公称直径 DC
8mm
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄公差
h6
总长度 L
60mm
排屑槽长度 Lc
10mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.015mm/rev
应用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加