咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 铰刀
商品编号
162951
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
162951 1
162951 1,1
162951 1,2
162951 1,4
162951 1,5
162951 1,6
162951 1,8
162951 2
162951 2,2
162951 2,5
162951 2,8
162951 3
162951 3,2
162951 3,5
162951 4
162951 4,3
162951 4,5
162951 5
162951 5,3
162951 5,5
162951 6
162951 6,5
162951 7
162951 7,5
162951 8
162951 8,5
162951 9
162951 9,5
162951 10
162951 10,5
162951 11
162951 11,5
162951 12
162951 12,5
162951 13
162951 13,5
162951 14
162951 14,5
162951 15
162951 15,5
162951 16
162951 16,5
162951 17
162951 17,5
162951 18
162951 18,5
162951 19
162951 19,5
162951 20
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切刃直径
柄直径 Ds
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
1mm
h6
3
5mm
34mm
13mm
1mm
0.95mm - 1.06mm
0.1mm/rev
1.1mm
h6
3
6.5mm
36mm
14mm 14mm
6.5mm
1mm
1.07mm - 1.18mm
0.1mm/rev
0.1mm/rev
1.2mm
h6
3
7.5mm
38mm
13mm
7.5mm
2mm
1.19mm - 1.32mm
0.1mm/rev
0.1mm/rev
1.4mm
h6
3 3
8mm
40mm
15mm
8mm
2mm 2mm
1.33mm - 1.41mm
0.1mm/rev
0.1mm/rev
1.5mm
h6
3
8mm
40mm
15mm
2mm
1.42mm - 1.5mm
0.1mm/rev
1.6mm
h6 h6
3
9mm
43mm
17mm
9mm
2mm 2mm
1.51mm - 1.7mm
0.1mm/rev
0.1mm/rev
1.8mm
h6
3
10mm 10mm
46mm
20mm
10mm
2mm
1.71mm - 1.9mm 1.71mm - 1.9mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
2mm
h6
4
11mm
49mm
22mm
2mm
1.91mm - 2.12mm
0.15mm/rev
2.2mm
h6
4
12mm 12mm
53mm
21mm
12mm
3mm
2.13mm - 2.36mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
2.5mm
h6
4
14mm
57mm
26mm
3mm
2.37mm - 2.65mm
0.15mm/rev
2.8mm
h6
4
15mm 15mm
61mm 61mm
30mm
15mm
3mm
2.66mm - 2.8mm 2.66mm - 2.8mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
3mm
h6
6
15mm
61mm
30mm
3mm
2.81mm - 3mm
0.2mm/rev
3.2mm
h6
6
16mm
65mm
33mm
16mm
4mm 4mm
3.01mm - 3.35mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
3.5mm
h6
6
18mm
75mm
39mm
4mm
3.36mm - 3.75mm
0.2mm/rev
4mm
h6
6
19mm
75mm
46mm
4mm
3.76mm - 4.05mm
0.15mm/rev
4.3mm
h6
6
19mm
75mm
46mm
19mm
4mm 4mm
4.06mm - 4.25mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
4.5mm
h6
6
21mm
80mm
51mm
5mm
4.26mm - 4.75mm
0.15mm/rev
5mm
h6
6
23mm
86mm
57mm
5mm
4.76mm - 5.05mm
0.2mm/rev
5.3mm 5.3mm
h6
6 6
23mm
86mm
57mm
23mm
5mm
5.06mm - 5.3mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
5.5mm
h6
6
26mm
93mm
56mm
6mm
5.31mm - 5.6mm
0.2mm/rev
6mm
h6
6
26mm
93mm
56mm
6mm
5.61mm - 6mm
0.2mm/rev
6.5mm
h6
6
28mm
101mm
64mm
6mm
6.01mm - 6.7mm
0.2mm/rev
7mm
h6
6
31mm
109mm
72mm
8mm
6.71mm - 7.05mm
0.2mm/rev
7.5mm
h6
6
31mm
109mm
72mm
8mm
7.06mm - 7.5mm
0.2mm/rev
8mm
h6
6
33mm
117mm
80mm
8mm
7.51mm - 8.05mm
0.25mm/rev
8.5mm
h6
6
33mm
117mm
80mm
8mm
8.06mm - 8.5mm
0.25mm/rev
9mm
h6
6
36mm
125mm
84mm
10mm
8.51mm - 9.05mm
0.25mm/rev
9.5mm
h6
6
36mm
125mm
84mm
10mm
9.06mm - 9.5mm
0.25mm/rev
10mm
h6
6
38mm
133mm
92mm
10mm
9.51mm - 10.05mm
0.25mm/rev
10.5mm
h6
6
38mm
133mm
92mm
10mm
10.06mm - 10.6mm
0.25mm/rev
11mm
h6
6
41mm
142mm
101mm
10mm
10.61mm - 11.05mm
0.25mm/rev
11.5mm
h6
6
41mm
142mm
101mm
10mm
11.06mm - 11.8mm
0.25mm/rev
12mm
h6
6
44mm
151mm
110mm
10mm
11.81mm - 12.05mm
0.25mm/rev
12.5mm
h6
6
44mm
151mm
110mm
10mm
12.06mm - 12.6mm
0.25mm/rev
13mm
h6
6
44mm
151mm
110mm
10mm
12.61mm - 13.2mm
0.25mm/rev
13.5mm
h6
8
47mm
160mm
113mm
14mm
13.21mm - 13.55mm
0.3mm/rev
14mm
h6
8
47mm
160mm
113mm
14mm
13.56mm - 14mm
0.3mm/rev
14.5mm
h6
8
50mm
162mm
115mm
14mm
14.01mm - 14.5mm
0.3mm/rev
15mm
h6
8
50mm
162mm
115mm
14mm
14.51mm - 15mm
0.3mm/rev
15.5mm
h6
8
52mm
170mm
123mm
14mm
15.01mm - 15.5mm
0.3mm/rev
16mm
h6
8
52mm
170mm
123mm
14mm
15.51mm - 16mm
0.3mm/rev
16.5mm
h6
8
54mm
175mm
129mm
14mm
16.01mm - 16.5mm
0.3mm/rev
17mm
h6
8
54mm
175mm
129mm
14mm
16.51mm - 17mm
0.3mm/rev
17.5mm
h6
8
56mm
182mm
136mm
14mm
17.01mm - 17.5mm
0.3mm/rev
18mm
h6
8
56mm
182mm
136mm
14mm
17.51mm - 18mm
0.3mm/rev
18.5mm
h6
8
58mm
189mm
140mm
16mm
18.01mm - 18.5mm
0.3mm/rev
19mm
h6
8
58mm
189mm
140mm
16mm
18.51mm - 19mm
0.3mm/rev
19.5mm
h6
8
60mm
195mm
146mm
16mm
19.01mm - 19.5mm
0.3mm/rev
20mm
h6
8
60mm
195mm
146mm
16mm
19.51mm - 20mm
0.3mm/rev
销售价 数量
 
1376.68
1376.68
1259.15
1259.15
1259.15
1259.15
869.68
869.68
869.68
869.68
869.68
626.25
777.34
777.34
713.52
827.69
827.69
782.40
956.96
956.96
777.34
973.73
950.29
1000.66
1074.47
1178.53
1155.10
1205.46
1171.87
1359.88
1383.33
1574.80
1470.74
1625.16
1648.61
1779.60
1704.05
1913.90
1796.38
1913.90
1855.14
2132.16
2199.32
2367.19
2232.87
2719.77
2669.38
2887.64
2560.26

商品详情

商品名称:NC 铰刀
商品编号:162951 9,5
提示

针对 H7 配合件,参见编号 162900 和 163000。
针对 1/100 分度尺寸的铰刀,参见编号 162902。
技术说明

可按照您的要求,将铰刀磨至需要尺寸。
技术参数
刀具材料
HSS E
涂层
没有涂层
刀柄
DIN 1835 A h6
标准
工厂标准
适用的钻孔类型
针对通孔
内冷式
属性
公称直径 DC
9.5mm
刀柄公差
h6
切刃数 Z
6
切削刃长度 Lc
36mm
总长度 L
125mm
悬伸长度 L1
84mm
最大切刃直径
柄直径 Ds
10mm
直径范围
9.06mm - 9.5mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.25mm/rev
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加