咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金钻头,圆柱柄 单向 DIN 6535 HA
商品编号
122522
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC m7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122522 2,5
122522 2,7
122522 3
122522 3,5
122522 4
122522 4,5
122522 5
122522 5,5
122522 6
122522 7
122522 8
122522 8,5
122522 9
122522 9,5
122522 10
122522 10,5
122522 11
122522 11,5
122522 12
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
直径范围(1/100 尺寸)
进给量 f,针对玻纤/碳纤增强塑料
m7
2.5mm
h6
2
66mm
24mm
20.3mm
6mm
0.04mm/rev
m7 m7
2.7mm
h6 h6
2 2
66mm
24mm
20mm
6mm
2.51mm - 2.99mm
0.04mm/rev
m7
3mm
h6
2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
0.06mm/rev
m7
3.5mm
h6
2
66mm
28mm 28mm
22.8mm
6mm
3.01mm - 3.99mm
0.06mm/rev
m7
4mm
h6
2
74mm
36mm
30mm
6mm
0.06mm/rev
m7
4.5mm
h6
2
74mm
36mm
29.3mm
6mm
4.01mm - 4.99mm 4.01mm - 4.99mm
0.06mm/rev
m7
5mm
h6
2
82mm
44mm
36.5mm
6mm
0.11mm/rev
m7
5.5mm
h6
2
82mm
44mm
35.8mm
6mm
5.01mm - 5.99mm 5.01mm - 5.99mm
0.11mm/rev
m7
6mm
h6
2
82mm
44mm
35mm
6mm
0.11mm/rev
m7
7mm
h6
2
91mm
53mm 53mm
42.5mm
8mm
6.01mm - 7.99mm
0.11mm/rev
m7
8mm
h6
2
91mm
53mm
41mm
8mm
0.15mm/rev
m7
8.5mm
h6
2
103mm
61mm
48.3mm
10mm 10mm
8.01mm - 8.99mm
0.15mm/rev
m7
9mm
h6
2
103mm
61mm
47.5mm
10mm
0.15mm/rev
m7 m7
9.5mm
h6
2 2
103mm
61mm
46.8mm
10mm 10mm
9.01mm - 9.99mm
0.15mm/rev
m7
10mm
h6
2
103mm
61mm
46mm
10mm
0.19mm/rev
m7
10.5mm
h6
2
118mm
71mm
55.3mm
12mm
10.01mm - 10.99mm 10.01mm - 10.99mm
0.19mm/rev
m7
11mm
h6
2
118mm
71mm
54.5mm
12mm
0.19mm/rev
m7
11.5mm
h6
2
118mm 118mm
71mm
53.8mm
12mm
11.01mm - 11.99mm 11.01mm - 11.99mm
0.19mm/rev
m7
12mm
h6
2
118mm
71mm
53mm
12mm
0.21mm/rev
销售价 数量
 
3035.37
3153.51
3035.49
3153.51
3143.07
3270.90
3303.73
3453.77
3303.73
4354.45
4151.07
5643.43
5409.11
5643.43
5409.11
6155.90
5852.41
6155.90
5852.41

商品详情

商品名称:整体硬质合金钻头,圆柱柄 单向 DIN 6535 HA
商品编号:122522 9,5
技术说明

采用最新一代的晶体金刚石镀层 sp3,可对纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨进行可靠加工。90° 顶尖角度和特殊的刃型可有助于避免脱层现象。
导棱起到切削的效果,对于单向的纤维定向,可以避免脱层,纤维突出或者是产生毛刺。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
可以交付 1/100 的尺寸,参见表格。
技术参数
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
5×D
内冷式
涂层
金刚石
顶角
90degrees
刀柄
DIN 6535 HA h6
属性
公差,公称直径
m7 m7
公称直径 DC
9.5mm
刀柄公差
h6
切刃数 Z
2 2
总长度 L
103mm
排屑槽长度 Lc
61mm
推荐最大钻深 L2
46.8mm
柄直径 Ds
10mm 10mm
直径范围(1/100 尺寸)
9.01mm - 9.99mm
进给量 f,针对玻纤/碳纤增强塑料
0.15mm/rev
应用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
适用
高密度聚乙烯
有条件适用
酚醛树脂 PF 31
有条件适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
有条件适用
混合材料
适用
空气
适用
尼龙 66
有条件适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
石墨
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
湿,最大
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加