咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
静态轴向底座 VARIA VX
商品编号
319853
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319853 30/VX3
319853 32/VX3
319853 32/VX4
319853 40/VX4
VARIA 尺寸
VDI 刀柄颜色代码
VDI 尺寸
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
柄直径
VX3
VDI 30
30
68mm
64mm
VX3
32
64.8mm
40mm
32mm
VX4
32
74.8mm
46mm
32mm
VX4
VDI 40
40
83mm
71mm
销售价 数量
 
4294.61
3205.48
3205.48
4826.79

商品详情

商品名称:静态轴向底座 VARIA VX
商品编号:319853 40/VX4
适用于

VARIA 夹头,编号 319801 − 319838、319872 − 319874。
标准

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325,第 2 页。
属性
VARIA 尺寸
VX4
VDI 刀柄颜色代码
VDI 40
VDI 尺寸
40
外径 D
83mm
悬伸长度 A 尺寸
71mm
柄直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加