咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 带电缆固定器726661
商品编号
726661
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
726661 125
中等硬度钢丝切割能力
切削刃长度
头部宽度
总长度
铜丝切割能力,最大直径
0.2mm - 1.2mm
9mm
13.5mm
125mm
0.2mm - 1.6mm
销售价 数量
 
341.46
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 带电缆固定器726661
商品编号:726661 125

材料

特殊工具钢,表面带黑色抗氧化层。
技术说明

细长型头部,带精密磨削的刀刃,无切割倒角。手柄带有多成分套膜,带有开口弹簧。具备 ESD 防护能力。

技术参数
材料
特殊品质的特种工具钢,油淬硬化
防静电
EGB/ESD
切刃倒角
无斜角刀尖
属性
中等硬度钢丝切割能力
0.2mm - 1.2mm
切削刃长度
9mm
头部宽度
13.5mm
总长度
125mm
铜丝切割能力,最大直径
0.2mm - 1.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加