咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击套筒旋具头,六角,1/2 英寸
商品编号
651301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
651301 5
651301 6
651301 7
651301 8
651301 10
651301 12
六角
长度
驱动侧直径
5mm
52mm
25mm
6mm
52mm
25mm
7mm
52mm
25mm
8mm
52mm
25mm
10mm
52mm
25mm
12mm
52mm
25mm
销售价 数量
 
280.90
280.90
287.30
287.30
287.30
340.15

商品详情

商品名称:冲击套筒旋具头,六角,1/2 英寸
商品编号:651301 12
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
批头由高合金特种钢制成。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1/2inch
属性
六角
12mm
长度
52mm
驱动侧直径
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加