咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸的六角活节套筒扳手
商品编号
631270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631270 8
631270 10
631270 13
从动侧直径
扳手开口度
长度
11.7mm
8mm
34mm
14.2mm
10mm
35mm
18mm
13mm
37mm
销售价 数量
 
316.91
316.91
316.91

商品详情

商品名称:1/4 英寸的六角活节套筒扳手
商品编号:631270 8
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
1/4inch
属性
从动侧直径
11.7mm
扳手开口度
8mm
长度
34mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加