咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,长型 带滚花
商品编号
627190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627190 1,5
627190 2
627190 2,5
627190 3
627190 4
627190 5
627190 6
627190 8
627190 10
六角
柄长
1.5mm
92×17mm
2mm
103×19mm
2.5mm
115×21mm
3mm
130×24mm
4mm
145×27mm
5mm
166×31mm
6mm
187×35mm
8mm
208×43mm
10mm
234×49,5mm
销售价 数量
 
91.64
86.06
83.56
95.52
105.06
111.27
147.59
198.50
253.61

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,长型 带滚花
商品编号:627190 8
优点

滚花纹(按照 ISO 13444 B 类)可改善在有水和有油的环境下的抓握性及操作安全性。
技术说明

弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
材料
PB Swiss Tools 特种合金
属性
六角
8mm
柄长
208×43mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加