首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
冲凿
锤类工具
防爆工具
剪切工具
拉铆工具
石工钻凿
木工工具
其他工具
线缆工具
断线钳
线缆剪
绝缘线缆剪
剥线工具
绝缘剥线工具
压接钳
绝缘压接钳
其他线缆工具
绝缘线缆剪
KNIPEX®小电缆剪,带手柄护套 VDE 绝缘730355
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
KNIPEX®小电缆剪,带手柄护套 VDE 绝缘730355
商品编号
730355
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
KNIPEX/凯尼派克
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
总长度
总长度
160
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
730355 160
730355 160
剪切能力
可以切割的最大直径
总长度
50mm
2
15mm
160mm
50mm
2
15mm
160mm
销售价
数量
648.14
648.14
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
断线钳
线缆剪
绝缘线缆剪
剥线工具
绝缘剥线工具
压接钳
绝缘压接钳
其他线缆工具
同类其他品牌
wiha/威汉
Weidmueller/魏德米勒
KNIPEX/凯尼派克
BOOHER/宝合
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
T 恤衫 Bottrop
¥399.08 元
起
KNIPEX®小电缆剪,带手柄护套 VDE 绝缘730355
¥553.93 元
起
KNIPEX®尖嘴钳,弯角状 VDE 绝缘,带保险环706031
¥525.31 元
起
滚珠轴承拉马套装,配有塑料箱
¥15079.75 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
总长度:
160
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:KNIPEX®小电缆剪,带手柄护套 VDE 绝缘730355
商品编号:730355
160
材料
特殊工具钢,
落锤锻造。
应用
用于切割铜线和铝线。
技术说明
手柄,
绝缘高达 1000 V,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
抛光头部带有镰刀形刀刃。切割时不会产生挤压。
手柄带有多成分套膜。
更省力:通过梯级刀片依次切断芯线或电缆。切割实心的铜电缆和铝电缆,最大 5 × 4 mm
2
。
属性
剪切能力
50mm
2
可以切割的最大直径
15mm
总长度
160mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订