咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯锯片套装
商品编号
588525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588525 T102BF
588525 T102D
588525 T102H
588525 T108BHM-E
588525 T301CHM-E
588525 T1013AWP
为材料优化
切削方式
名称
材料厚度(保温材料)
板材厚度(塑料)
适合
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)
直型切割,精细
T102BF
2月20日mm
_T102BF
5
BiM
92mm
1.8mm
聚丙烯(PP),聚乙烯(PE)
直型切割,精细
T102D
5月30日mm
_T102D
5
HCS
100mm
4mm
聚氯乙烯(PVC),聚酰胺(PA),聚苯乙烯(PS)
直型切割,精细
T102H
3月30日mm
_T102H
5
HCS
100mm
2.3mm
纤维增强塑料
直型切割,精细
T108BHM
2-20mm
_T108BHM
3
HM
92mm
2.2mm
无机材料
直型切割,精细
T301CHM
5-65mm
_T301CHM
3
HM
117mm
3.3mm
保温材料
直型切割,精细
T1013AWP
< 150mm
_T1013AWP
3
HCS
250mm
销售价 数量
 
190.24
143.57
143.57
380.37
544.81
414.77

商品详情

商品名称:曲线锯锯片套装
商品编号:588525 T102D

技术说明

采用理想的齿型的曲线锯条,可以实现塑料无毛刺的切割。单凸轮柄装夹。

技术说明
用于聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE),不会导致熔化或者熔接。
供货范围
5 件套
属性
为材料优化
聚丙烯(PP),聚乙烯(PE)
切削方式
直型切割,精细
名称
T102D
材料厚度(保温材料)
板材厚度(塑料)
5月30日mm
适合
_T102D
锯条数量
5
锯条材料
HCS
锯条长度
100mm
锯齿密度
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加