咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
定位仪
商品编号
465570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
465570 DTECT120
供电
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
木材探测深度
测量范围
电导线探测深度
精度
重量
钢探测深度
铜探测深度
长度
高度
电池驱动
92mm
081561 6LR61
1
38mm
120mm
60mm
±10mm
490g
120mm
120mm
206mm
85mm
销售价 数量
 
4711.72
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:定位仪
商品编号:465570
应用

可探测的材料:铁质金属、非铁金属、木质框架、通电导线。
技术说明

探测器可用于探测埋藏深度达到 120 mm 的物体。  三种探测模式(干墙施工、金属、通电导线)用于各种应用。通过声光信号来提供可靠的探测结果。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加