咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 经典系列
商品编号
A56328
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A56328 125
A56328 180
A56328 305
孔直径
形状说明
砂轮厚度
砂轮直径
22.23mm
直型
3mm
125mm
22.23mm
直型
3mm
180mm
22.23mm
直型
3mm
305mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:切割砂轮片 经典系列
商品编号:A56328 180
技术说明

通用型切割砂轮,适合加工钢件和不锈钢。切削性能高,稳定性高。
技术参数
为材料优化
不锈钢
最大圆周速度
80m/s
磨料缩写
A
推荐的攻角
90degrees
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
孔直径
22.23mm
形状说明
直型
砂轮厚度
3mm
砂轮直径
180mm
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钛合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加