咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
省力型电缆剪,采用双成分握柄套膜 VDE 绝缘
商品编号
730250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
730250 185
730250 225
730250 245
制造商名称
剪切能力
可以切割的最大直径
总长度
KT8
16mm2
8mm
185mm
KT12
35mm2
12mm
225mm
KT22
95mm2
22mm
245mm
销售价 数量
 
260.36
307.50
414.05

商品详情

商品名称:省力型电缆剪,采用双成分握柄套膜 VDE 绝缘
商品编号:730250 185
应用

用于切割铜线和铝线。
技术说明

手柄,绝缘高达 1000 V,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
头部带有镰刀形的刀刃。柄部为塑料套柄。能够实现平整而又彻底的剪切,电缆不会变形。
材料

特殊工具钢,落锤锻造。
属性
制造商名称
KT8
剪切能力
16mm2
可以切割的最大直径
8mm
总长度
185mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加