咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®夹头钳 719975
商品编号
719975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719975 180
719975 250
总长度
重量
180mm
250mm
340g
销售价 数量
 
717.73
763.28

商品详情

商品名称:KNIPEX®夹头钳 719975
商品编号:719975 250

应用

通过带有锯齿的握爪,能够安全可靠地打开或者锁紧 Clic 软管夹,从而柔和地松脱软管。
技术说明

基于模压锻造的水泵钳 Cobra®,提供卡扣精细调整功能。采用专门的握爪,可以在任意位置上安全可靠地操作夹头;钳爪可以旋转。钳体经过黑色抗蚀磷化加工。
优点

良好的杠杆传动,因而非常省力。

属性
总长度
250mm
重量
340g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加